サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06002954
品番
N151.2-400-7E 2135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
254
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
被削材
MPS
勝手
なし
切削幅(mm)
4
コーティング
TICRN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
8.106
刃幅公差(mm)
0〜0.1
切刃数
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06002954
N151.2-400-7E 2135
10808184
N151.2-400-7E 2135
T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ
サンドビック
1セット(10個)
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました