曜日別特売
PSKNR 2020K 12 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応 サンドビック 06007023

PSKNR 2020K 12 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応 サンドビック 06007023
PSKNR 2020K 12 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応 サンドビック 06007023

T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手クランプシステムレバークランプ注文コード06007023品番PSKNR 2020K 12
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法b(mm)20寸法h(mm)20適合チップ正方形90°勝手クランプシステムレバークランプ切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0仕様外径用バイトトラスコ品番573-1411
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする