曜日別特売
PTGNL 1212F 11 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビック 06007556

PTGNL 1212F 11 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビック 06007556
PTGNL 1212F 11 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビック 06007556

T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個勝手クランプシステムレバークランプ寸法h(mm)12注文コード06007556品番PTGNL 1212F 11
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
勝手適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91クランプシステムレバークランプチップ逃げ角(°)0仕様外径用バイトトラスコ品番573-2034寸法b(mm)12寸法h(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする