サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-05(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06011232
品番
RCMT 05 02 M0 H13A
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
05
チップ厚さ(mm)
2.38125
材種
H13A
用途
中切削
トラスコ品番
156-2266
被削材
SK
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
2.5
母材
超硬
適合被削材種
K/N/S/H
チップ形状
R(丸チップ)
内接円径(mm)
5
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)