CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種235 コーナーR(mm)12.5 注文コード06011467 品番RCMT2507M0 235
参考基準価格(税別)¥62,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は材種・コーナーR・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 被削材MP 勝手なし コーティングTICN+TIN チップ厚さ(mm)7.9375 コーナーR(mm)12.5 母材超硬 材種235 内接円径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする