サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P バーピーリング用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
06013637
品番
RNMX381200-MR 2135
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
勝手
なし
コーティング
TICRN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
12.7
コーナーR(mm)
19.05
母材
超硬
材種
2135
内接円径(mm)
38.1