T-Max(R) P バーピーリング用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06013664 品番 RNMX5018M0-MR 2135
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
勝手なし コーティングTICRN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)18 コーナーR(mm)25 母材超硬 材種2135 内接円径(mm)50.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする