曜日別特売
R166.0L-11VW01-001 4125 T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用チップ サンドビック 06018101

R166.0L-11VW01-001 4125 T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用チップ サンドビック 06018101
R166.0L-11VW01-001 4125 T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用チップ サンドビック 06018101

T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)トラスコ品番609-3582注文コード06018101品番R166.0L-11VW01-001 4125
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
用途ねじタイプ;Internalトラスコ品番609-3582山数14勝手コーティングTIALN+TIN母材超硬ねじ部VP55内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする