サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 245 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
2030
注文コード
06028014
品番
R245-12T3K-MM 2030
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番・内容量
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
材質
2030
用途
高能率正面フライス加工
形状
正方形
寸法l(mm)
13.4
寸法s(mm)
3.97
寸法d1(mm)
4.1
寸法rε(mm)
1.5
寸法iC(mm)
13.4
寸法la(mm)
10
寸法bs(mm)
2.0
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。