CoroMill(R) 300 正面フライスカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数2mm (l2)200mm (l3)60mm (dmm)16mm 寸法dmm(mm)16 注文コード06029021 品番R300-012A16L-07L
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は刃数・寸法dmm・最高使用回転数など177種類から選べます 他の種類を見る

高性能と高い安全性の多軸ミリングに最適な丸チップカッタ

トラスコ品番251-1312 刃数2mm (l2)200mm (l3)60mm (dmm)16mm 質量(kg)0.226 ピッチコースピッチ l2200 l360 適合チップ7 回転数【最大】8900 切込み角度(°)45 寸法l4(mm)28 寸法dmm(mm)16 ゲージチップR300-0720.. 寸法Dc(mm)5 最大切込み(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする