サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 300 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
2
寸法dmm(mm)
20
注文コード
06029055
品番
R300-015A20L-07L
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法dmm・最高使用回転数
など
177
種類から選べます
他の種類を見る
高性能と高い安全性の多軸ミリングに最適な丸チップカッタ
トラスコ品番
574-9735
刃数
2
質量(kg)
0.54
ピッチ
コースピッチ
l2
200
l3
80
回転数
【最大】12700
切込み角度(°)
45
寸法l4(mm)
34
寸法dmm(mm)
20
ゲージチップ
R300-0724..
寸法Dc(mm)
8
最大切込み(mm)
1.5