CoroMill(R) 300 正面フライスカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数2 寸法dmm(mm)25 注文コード06029082 品番R300-020A25L-10L
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は刃数・寸法dmm・最高使用回転数など177種類から選べます 他の種類を見る

高性能と高い安全性の多軸ミリングに最適な丸チップカッタ

トラスコ品番574-9778 刃数2 質量(kg)1.176 ピッチコースピッチ l2250 l380 回転数【最大】8100 切込み角度(°)45 寸法l4(mm)44 寸法dmm(mm)25 ゲージチップR300-1032.. 寸法Dc(mm)10 最大切込み(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする