CoroMill(R) 390 肩削りカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数M(クロスピッチ:刃数中) チップサイズ11 注文コード06032047 品番R390-040C5-11M
参考基準価格(税別)¥62,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は刃数・チップサイズ・内容量など289種類から選べます 他の種類を見る

軽量タイプです。

用途肩削り用 トラスコ品番575-6472 刃数M(クロスピッチ:刃数中) タイプコロマントキャプト チップサイズ11 接続径50 使用可能長さ(mm)50 機能長さ(mm)75 工具径(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする