旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種K/N/S/H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) チップブレーカーKR(荒旋削) トラスコ品番615-0578 注文コード06038191 品番SCMT 12 04 08-KR H13A
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はチップブレーカー・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状S(正方形90°) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ12 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)08 適合被削材種K/N/S/H チップブレーカーKR(荒旋削) 材種H13A 用途 トラスコ品番615-0578 被削材SK 切刃長さ(mm)11.9 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする