サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
オートシリンダーボーリングカッター用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
H13A
注文コード
06039101
品番
SDKX1506ZN H13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,700
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
材質
H13A
逃げ角(度)
15
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状