SRDCL 2020K 06-A CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応 サンドビック 06044927

SRDCL 2020K 06-A CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応 サンドビック 06044927
SRDCL 2020K 06-A CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応 サンドビック 06044927

CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個勝手注文コード06044927品番SRDCL 2020K 06-A
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
クランプシステムスクリュークランプ適合チップ円形切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)7勝手寸法b(mm)20寸法h(mm)20仕様外径用バイトトラスコ品番578-8994
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする