STFCL 1212F 11-B1 CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビック 06045742

STFCL 1212F 11-B1 CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビック 06045742
STFCL 1212F 11-B1 CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビック 06045742

CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手切込み角Kr(°)91注文コード06045742品番STFCL 1212F 11-B1
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
勝手適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91クランプシステムスクリュークランプチップ逃げ角(°)7仕様外径用バイトトラスコ品番578-9753寸法b(mm)12寸法h(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする