液晶モニタ 27型 WOLED/Glossy/OLED Care/3年保証 XG27AQDMG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06051066 品番XG27AQDMG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

240Hzのリフレッシュレート26.5型解像度WQHD(2560 × 1440)有機ELゲーミングモニター
高い冷却効率の独自設計のヒートシンクにより通気性が最適化し、焼き付きのリスクを軽減
ASUS ROG独自の光沢WOLEDパネル採用することによって、どんな照明下でも深い黒や鮮明なビジュアルを提供

消費電力
使用時 :<25W
スタンバイ時:<0.5W
電圧:100-240V, 50/60Hz
走査周波数
デジタル:DP:30KHz to 390KHz(H)/40Hz to 240Hz(V)
HDMI:30KHz to 295KHz(H)/40Hz to144Hz(V)
I/Oポート
DisplayPort 1.4 DSC
×1
HDMI (v2.0)
x 2
イヤホンジャック:対応
USB Hub:2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
付属品DisplayPortケーブル、HDMI ケーブル、Microfiber cloth、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、USB 3.2ケーブル、VESAマウントキット、保証書 質量(kg)スタンド付き:6.7 (14.77 lbs)、スタンドなし:4.2 (9.26 lbs)、総質量:9.5 (20.94 lbs) 電源(V)100-240 機能【搭載技術/機能】GamePlus機能、ブルーライト軽減機能、HDCP Support : 2.2、Extreme Low Motion Blur、Shadow Boost【メカニカルデザイン】ライティング:Aura Sync、スイーベル:あり (+45° 〜 -45°) 液晶パネルパネルサイズ(インチ):26.5、アスペクト比:16:9、アスペクト比:99%、色空間 (sRGB):135%、パネル種類 :WOLED、最大解像度:2560×1440、表示領域 (H x V):590.42×333.72 mm、表面仕様:Glossy、画素ピッチ:0.229mm、輝度 (最大):450cd/m、輝度 (HDR,ピーク):1300 cd/m、輝度 (100% APL):275cd/m、コントラスト比 (標準):1500000:1、視野角 (CR≧10,H / V):178°/ 178°、応答速度:、0.03ms(GTG)、表示色:、1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術:対応、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート:HDR10、リフレッシュレート(最大):240Hz、ASUS OLED Care:対応 回転調節【メカニカルデザイン】ピボット:あり (+90° 〜 -90°) 基準規格【コンプライアンスと基準】TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light (Hardware Solution)、VESA AdaptiveSync Display 240Hz、VESA DisplayHDR 400 True Black、AMD FreeSync Premium 保証期間3年(パネルの焼き付き含む) VESAマウント(mm)メカニカルデザイン:100×100 傾き角(°)【メカニカルデザイン】チルト:あり (+20〜-5) 高さ調節本体調節範囲:0〜120mm 高さ調整範囲(mm)メカニカルデザイン:0〜120 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)【縦回転】本体調節範囲:+90〜-90 ビデオ仕様機能:Trace Free テクノロジー :対応、色精度 :△E≦ 2、GamePlus機能 :対応、ブルーライト軽減機能 :対応、HDCP :対応(2.2)、Game Visual機能 :対応、VRR テクノロジー :G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、対応、Shadow Boost :対応、ディスプレイ ウィジェット :対応、DisplayWidget Center、Aspect Control :対応 入出力端子デジタル入力 :DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI (v2.0)×2、デジタル出力:-、アナログ入力:-、USB HUB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、オーディオ入力:-、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【本体寸法・ スタンド付き】60.50×50.8×21.90 (スタンド含む:23.82×20.00×8.62)【本体寸法】60.50×36.80×5.00 (スタンド含む:23.82×14.49×1.97)【パッケージ寸法】67.30×44.00×22.00 (スタンド含む:26.50×17.32×8.66) 上下角度調節【チルト】本体調節範囲:上20°〜下5° 対応VESA規格100mm×100mm セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載、【メカニカルデザイン】対応 角度調節【左右・スウィーベル】本体調節範囲:左右45°
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする