曜日別特売
PTV-A080 CB 蒸気レス電気ケトル(温度調節機能つき) タイガー魔法瓶 06051127

本体

蒸気レス電気ケトル(温度調節機能つき)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブロンドベージュ
容量(L)0.8
内容量1台注文コード06051127品番PTV-A080 CB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

充実の安全設計にくわえ、温度調節も可能な蒸気レスの温調モデル。
蒸気レスで置き場所を選ばない6段階の温度調節機能つきケトル。
スピード沸とう
驚きの速さでお湯が沸く!
約57秒のスピード沸とう
カップ1杯(約140mL)が約57秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。ハイパワー1300W。
安心・安全の機能
もしもの時も安心。充実の安全設計
もしもに備えた安全設計で、小さなお子さんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
蒸気レス
特許を取得しているタイガー独自技術※1の「蒸気キャッチャー構造」により、蒸気を本体の外に出さないので、蒸気によるやけどのリスクを減らし、置き場所にも困りません。
転倒お湯もれ防止
万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。
本体二重構造
二重構造で、本体が熱くなりにくい安全設計。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にすぐれています。
カラだき防止、通電自動オフ
温度調節機能設定
お好みの温度でおいしさがさらに広がる!
コーヒーやお茶など、飲み物や用途に合わせて6段階の温度調節が可能。ダイヤル操作で簡単に設定できるので、必要な時に最適な温度で沸かすことができます。
らくらく着脱ふた
ワンタッチで簡単にふたを取り外すことができます。
きれいな注ぎ
タイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。
広口内容器
広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。
W水量窓
左右に水量窓がついているので、左右どちらからでも一目で水量の確認ができます。

質量(kg)約1.1、本体のみ:約0.74ブロンドベージュ容量(L)0.8消費電力(W)1300機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、本体二重構造、カラだき防止、通電自動オフ、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、カチットロック、便利・使いやすさ:温度調節機能設定、「ドリップロジック」構造、お手入れしやすさ:ワンタッチ着脱ふた、広口内容器寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17.8×21.3×19.5、本体のみ:約16.10×21.30×16.90沸騰時間目安カップ1杯:約57秒、満水:約4分
注意
※続けて沸とうさせるなど、本体内部が温かいときに湯沸かしすると、注ぎ口から蒸気が出る場合があります。
※給湯ロックボタンがロック状態になっていても、本体を傾けたり倒すと注ぎ口などからお湯が流れてやけどのおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする