60mm マウントボルトキット 105.9987.09

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06052046 品番105.9987.09
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:105.9987.09
販売備考:ラジアルキャリパーを装着する際に使用するボルトのセット。オフセットカラー使用せずに取付可(一部、取付不可キャリパー有)。
ネジサイズ:M10
ネジピッチ:1.25
関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.40,220.C783.10,120.C783.20,220.A397.10,220.A397.50,120.A397.60
長さ:60

長さ(mm)60 ねじピッチ1.25 関連規格品番:220.B010.10220.B473.20220.A016.10120.A016.20220.B473.40220.C783.10120.C783.20220.A397.10220.A397.50120.A397.60 ねじサイズM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする