※イメージ画像

145/80R12 80/78N LT 【オールシーズンタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) VECTOR 4SEASONS CARGO Goodyear 06052281 145/80R12 80/78N LT 【オールシーズンタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) VECTOR 4SEASONS CARGO Goodyear 06052281 145/80R12 80/78N LT 【オールシーズンタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) VECTOR 4SEASONS CARGO Goodyear 06052281

【オールシーズンタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) VECTOR 4SEASONS CARGO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード06052281 品番145/80R12 80/78N LT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

当商品は、オールシーズンタイヤ4本(1台分)セット販売です
【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) VECTOR 4SEASONS CARGO
【タイヤ説明】 :突然の降雪でも高い安心感で走行が出来る為、業務の継続が可能に。レジャーシーンでは活動フィールドをさらに広げることのできる、仕事と遊びの両面でしっかり支えるバン・ライトトラック用オールシーズンタイヤ。
【特徴・性能】
四季を通じて安定した走りを可能にする、オールシーズンタイヤ
スノーフレークマーク
ドライ、ウエット性能にプラスαの走破性を発揮
冬タイヤ規制時においても走行可能
【こんな方におすすめ】
突然の雪でもあわてずに走りたい
チェーンの装着が苦手
スタッドレスタイヤは保管場所に困る
シーズンごとにタイヤを交換するのが面倒

用途バン・ライトトラック 本数4本 タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) VECTOR 4SEASONS CARGO タイヤサイズ145/80R12 80/78N LT タイヤ幅(mm)145 リム径(inch)12 偏平率(%)80 適合ボディタイプ軽トラ・軽バン
注意
※ 当商品は スタッドレスタイヤ4本セット販売です
※ ホイールは付属致しません
※1.乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。
※2.いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。チェーン規制に備えチェーンを携行ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする