※イメージ画像

165/55R15 75H 【オールシーズンタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) Vector 4Seasons Hybrid Goodyear 06052317 165/55R15 75H 【オールシーズンタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) Vector 4Seasons Hybrid Goodyear 06052317 165/55R15 75H 【オールシーズンタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) Vector 4Seasons Hybrid Goodyear 06052317

【オールシーズンタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) Vector 4Seasons Hybrid

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 06052317 品番 165/55R15 75H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

当商品はオールシーズンタイヤ4本setです。
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
【タイヤ説明】
突然の降雪、さまざまな天候や路面コンディションに左右されず、四季を通じて安定した走りを可能にするタイヤです。年間を通じ履き替えなしでご利用いただけます。
【特徴・性能】
四季を通じて安定した走りを可能にする、オールシーズンタイヤ
スノーフレークマーク
スノーマーク
ドライ、ウエット性能にプラスαの走破性を発揮
冬タイヤ規制時においても走行可能
【こんな方におすすめ】
突然の雪でもあわてずに走りたい
チェーンの装着が苦手
スタッドレスタイヤは保管場所に困る
シーズンごとにタイヤを交換するのが面倒

用途乗用車 本数4本 タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) Vector 4Seasons Hybrid タイヤサイズ165/55R15 75H タイヤ幅(mm)165 リム径(inch)15 偏平率(%)55 適合ボディタイプ軽自動車
注意
※1.こちらはタイヤのみの商品です。
※2.乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。
※3.いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。チェーン規制に備えチェーンを携行ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする