3/22より値下げ!現場を応援

B66MH-5 アンフィックス SHIMANO(シマノ) 06052466 B66MH-5 アンフィックス SHIMANO(シマノ) 06052466 B66MH-5 アンフィックス SHIMANO(シマノ) 06052466

アンフィックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 継数(本)5 自重(g)117 注文コード06052466 品番B66MH-5
参考基準価格(税別)¥22,820 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別) 値下げ
21,980
この商品は継数・自重など12種類から選べます 他の種類を見る

いつでも、どこでも、カタにはまらず自由気ままに。
スキマ時間にちょこっと竿を出す。出かけた先の水辺で気ままに楽しむ。1セットのタックルで、あらゆる魚とアソビ尽くす…。アンフィックスは、「フィールド」「時間」「空間」を問わず、気ままで自由な釣りスタイルをサポートするゲームロッドとして誕生しました。携行性を最優先にした最大仕舞寸法60cmアンダーのマルチピース設計は、サイクリングや国内外の旅行へと持ち出すのに適しています。スパイラルXやCI4+リールシートといった先進の装備が採用されており、実釣性能は専用ロッドにも引けを取りません。バスやトラウト、ショア・インショアを問わずソルトターゲットまでカバーする充実のラインナップから、あなたのアソビカタを拡げる1本をお選びいただけます。

全長6'6"(ft.) 全長(m)1.98 自重(g)117 継数(本)5 仕舞(cm)46 先径(mm)2.1 適合ルアー質量(g)10-42 適合ライン(号)PE:4 カーボン含有率(%)91.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする