パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
スープカップにも使える取っ手付とんすい
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06052920
品番
L-7506
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
スープカップとしても使えます。スタッキング可能。電子レンジ対応。オーブン対応。
材質
陶器
色
黒
高さ(mm)
65
質量(g)
372
短辺(mm)
130
長辺(mm)
170
電子レンジ
○
食器の種類
和食器