曜日別特売
110.4760.80 RMC鍛造ラジアル ブレーキマスターシリンダー brembo 06055187

110.4760.80 RMC鍛造ラジアル ブレーキマスターシリンダー brembo 06055187
110.4760.80 RMC鍛造ラジアル ブレーキマスターシリンダー brembo 06055187
110.4760.80 RMC鍛造ラジアル ブレーキマスターシリンダー brembo 06055187
110.4760.80 RMC鍛造ラジアル ブレーキマスターシリンダー brembo 06055187

RMC鍛造ラジアル ブレーキマスターシリンダー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06055187
品番
110.4760.80
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.4760.80
リペアパーツ:レバー[STD](110.4594.61)/レバー[STD可倒タイプ](110.5231.16)/レバー[ショート可倒タイプ](110.5231.17)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.10)/プッシュロッドセット(110.4266.60)/レバーピボットピンセット(110.4760.00)/プッシュロッドピボットピン(110.4760.01)/レバーアジャストノブセット(110.4760.02)/ハンドルバークランプ(10.2815.81)
販売備考:10.4760.80の新品番、品番変更のみです。シールキット設定なし オーバーホール対応可。固定STDレバータイプ。
色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック
重量[グラム]:290
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー
仕上げ(表面処理):ハードアルマイト
付属品:油圧式スイッチ、ブリーダーボルト、ステッカー
ピストン径:16
製法:鍛造
ハンドル径:取付部:22.2
対応キャリパー:GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応
タンク[有/無]:無し
ミラーホルダー[有/無]:無し
スイッチ[有/無]:有り
型番:RADIAL BREAK MASTER CYLINDER
レバーレシオ:18mm
オーバーホール対応:可
リペア:品番:110.4594.61,110.5231.16,110.5231.17,105.3246.11,06.2610.30,06.2196.13,110.3127.10,110.4266.60,110.2815.81
関連商品 ラジアルキャリパー:品番:120.C783.20,120.A397.60,120.9885.83,120.9885.84,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61
関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A263.50

付属品
油圧式スイッチ、ブリーダーボルト、ステッカー
仕様
スタンダードレバー
材質
アルミニウム
色
ハードアルマイト/ブラック
質量(g)
290
規格
タンク[有/無]無し
製法
鍛造
ハンドル径
取付部:22.2Φ
対応
【キャリパー】GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応
仕上
表面処理:ハードアルマイト
ホルダー
ミラーホルダー[有/無]無し
ピストン径(Φmm)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする