※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 特殊形状
チップ LQMU11-X-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
8.1
注文コード
06056806
品番
LQMU110720PXER-MJ AH3225
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
強靭な切れ刃と鋭い切れ味で安定した高能率加工を約束!
経済的な両面4コーナ+高能率加工を実現!
切刃長さ(mm)
ブレーカ有効:11
厚さ(mm)
8.1
長さ(mm)
垂直方向:9
コーナーR(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
9