USBType-C ULTIMATE TOUGHケーブル 1m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06056955 品番QTC-0404RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アルミ合金コネクタで、取り回しやすく耐久性を実現したタイプCケーブル
アラミド繊維とポリエステル繊維採用で軽くて高強度・高耐久なNEWストロングケーブル
ケーブル部根元を保護するブッシュ構造で根元の断線リスクを低減
外部被膜にポリエステル繊維をメッシュ構造にすることで押込み、引っ張りに対する強度アップと軽量化を実現

用途スマートフォンやタブレットの充電に。スマートフォン スマホ タブレット充電ケーブル ケーブル コネクタ 充電 同期 USB USB-C 100cm 1m Type-C android アンドロイド 材質コネクタ:SPCC・SR/TPE、ケーブル:綿糸+PET レッド 質量(g)27 規格USB2.0 規格準拠 出力対応:5.0V/3A コネクタ形状Type-A to C コード長さ(cm)100 転送速度(Mbps)最大480 ケーブル種類耐久性 適合用途充電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする