ドリーミングスター ガーゼケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード06056971 品番NZDB010364700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オールシーズン使いやすいタッセル付きのガーゼケット。
リバーシブル仕様で気分によって使い分けが可能。
ベビーベッドにも使いやすいサイズ感。
通気性・肌触りの良いダブルガーゼ。
手洗い可能。
別売のお昼寝マットとセットでの使用もおすすめ。

用途タオルケット、ブランケット、ダブルガーゼとして 材質表地(柄部分):綿100%、表地(無地部分):綿100%、中材:ポリエステル100% ブラウン 寸法(cm)約90×110

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06056971 NZDB010364700 14975365 NZDB010360200 ドリーミングスター ガーゼケット ダッドウェイ ドリーミングスター ガーゼケット ダッドウェイ 1個 5,088 税込5,597 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする