画像準備中

共通摺合ナス形フラスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 容量(mL)50 注文コード06057576 品番005370-3250
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は容量・TGK品番・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。

共通29/32 容量(mL)50 種別ナスフラスコ 材質ほうけい酸ガラス-1 幅(mm)50 高さ(mm)97 奥行(mm)50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量35以上のご注文(数量1につき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量35以上のご注文(数量1につき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量35以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量35以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする