バッフル付三角フラスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1本) 注文コード 06057646 品番 016340-2000
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。

種別三角フラスコ 材質ほうけい酸ガラス-1 幅(mm)166 容量(mL)2000 高さ(mm)280 奥行(mm)166

特別運賃

地域単位配送費
全国数量11以上のご注文(数量1につき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量11以上のご注文(数量1につき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量11以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量11以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする