SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の フラスコ
バッフル付三角フラスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
06057698
品番
016340-200A
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
種別
三角フラスコ
材質
ほうけい酸ガラス-1
幅(mm)
79
容量(mL)
200
高さ(mm)
131
奥行(mm)
79
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量5以上のご注文(数量1につき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5以上のご注文(数量1につき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量5以上のご注文(数量1につき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量5以上のご注文(数量1につき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400