スーリー リュック バックパック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ アイオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 Nutria(サンドベージュ) 注文コード06057777 品番3204722
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バック

用途ビジネス 仕様【2】専用のポケットで15.6インチパソコン、または16インチMacBookおよび12.9インチタブレットを収納可能【3】パススルーパネルでバッグをスーツケースに取り付け可能【4】内側のジッパー付きポケットで小物収納可能【5】600D防水ワックスキャンバス生地を使用し耐久性が高い【6】耐水コーティングによって、湿気、汚れ、シミを寄せ付けない Nutria(サンドベージュ) 容量(L)28 仕様1ジッパー付きの上部ポケットで小物の整理・収納が可能 素材P600ポリエステルワックスキャンバス 本体寸法(cm)28×23×47
注意
※PC収納
あえて使用感のある生地・デザインにしています。傷がついているように見えたり、シミがあるように見えることもありますが商品の「味」としてお楽しみください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする