スーリー リュック バックパック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ コンストラクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06057811 品番3204167
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バック

用途ビジネス 仕様【2】専用のポケットで15.6インチパソコンを収納可能【3】パススルーパネルでバッグをスーツケースに取り付け可能【4】通気性の高いメッシュ素材を使用したパッド入りの背面【5】内メッシュポケットで小物を分けての収納が可能【6】側面ポケットでドリンク収納可能 Black(ブラック) 容量(L)24 仕様1やわらかい裏地の保護ポケットでスマートフォンや眼鏡を安全に収納 素材ナイロン 本体寸法(cm)31×30×46
注意
※PC収納

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする