メルコモビリティーソリューションズ
メルコモビリティーソリューションズの トラック電装
メルコモビリティーソリューションズの トラック用バックカメラ
HD広角カラーカメラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06057935
品番
C6025R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。
専用モニターだけでなく、お手持ちのカーナビのモニターにも接続できます。
質量(g)
125(本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×30×40 (本体のみ)
使用環境温度(℃)
-40〜+85
使用周囲照度(Lx)
0.5〜100000
画素数
約100万画素
画角
水平:約160°、垂直:約95°