丸宗
丸宗の ベッド・寝具
丸宗の 掛け布団
今治産タオルケット 糊抜きなし ルミエール 花柄
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06058346
品番
09022201-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
使うほどにふわっとした使い心地になる今治タオルケット
吸水性に優れており1年中快適に使用可能
用途
タオルケット、掛け布団として。 タオル タオルケット 肌掛け 掛け布団 シングル 今治 今治タオル 日本製 今治ブランド 綿100% 花柄 通年 一年中
材質
綿100%
色
ブルー
質量(g)
780
寸法(横×縦)(cm)
約140(130)x190(180)
注意
※糊抜き加工をしていないため、通常製品より洗濯時にサイズの収縮がみられる場合がございます
※お取り扱いに際しては、品質表示をよくご確認いただいたうえでご使用をお願いします
※タンブラー乾燥はお避け下さい
※画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます