※代表画像です。

WTPS-X 14-40 グレーチング組構型 会所ます用 細目 ノンスリップ WTPS-X型 片岡産業 06058520 WTPS-X 14-40 グレーチング組構型 会所ます用 細目 ノンスリップ WTPS-X型 片岡産業 06058520

グレーチング組構型 会所ます用 細目 ノンスリップ WTPS-X型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード06058520 品番WTPS-X 14-40
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

かさ上げ

形状細目、ノンスリップ 厚さ(mm)部材:5 寸法(mm)ます穴:400 質量(kg)13.7 種類会所ます用、横断溝用 ピッチ(mm)15 全高(mm)44 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法h(mm)6 サイズ(mm)A/B×H:460/435×38 適用荷重T-14
注意
※交通量が比較的多い場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用には適していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする