※代表画像です。
片岡産業
片岡産業の グレーチング・排水設備商品
片岡産業の グレーチング
グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 WUC-X型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06058565
品番
WUC-X-4UL 427-750
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
四面ツバ付き
形状
並目、ノンスリップ
厚さ(mm)
ベアリングバー:7
質量(kg)
15.5
種類
四面ツバ付、横断溝用
表面処理
溶融亜鉛めっき
開口寸法(mm)
コンぶた:440
内幅(mm)
グレーチング:427
サイズ(mm)
エンドアングル:L50×50×5【内幅/外幅×高さ】417/517×50
ベアリングバー高さ(mm)
50
適用荷重
T-14
注意
※交通量が比較的多い場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用には適していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700