※代表画像です。

WUC-X-4UL 440-538 グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 WUC-X型 片岡産業 06058590 WUC-X-4UL 440-538 グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 WUC-X型 片岡産業 06058590

グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 WUC-X型

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード06058590 品番WUC-X-4UL 440-538
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

四面ツバ付き

形状並目、ノンスリップ 厚さ(mm)ベアリングバー:5 質量(kg)10 種類四面ツバ付、横断溝用 表面処理溶融亜鉛めっき 開口寸法(mm)コンぶた:450 内幅(mm)グレーチング:440 サイズ(mm)エンドアングル:L40×40×4【内幅/外幅×高さ】440/512×38 ベアリングバー高さ(mm)38 適用荷重T-2
注意
※交通量が比較的多い場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用には適していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする