※代表画像です。

WUCS-X-4UL 430-538 グレーチング組構型 四面ツバ付 細目 WUCS-X型 片岡産業 06058696 WUCS-X-4UL 430-538 グレーチング組構型 四面ツバ付 細目 WUCS-X型 片岡産業 06058696

グレーチング組構型 四面ツバ付 細目 WUCS-X型

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06058696 品番 WUCS-X-4UL 430-538
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

四面ツバ付き

形状細目、ノンスリップ 厚さ(mm)ベアリングバー:5 質量(kg)15.1 種類四面ツバ付、横断溝用 表面処理溶融亜鉛めっき 開口寸法(mm)コンぶた:440 内幅(mm)グレーチング:430 サイズ(mm)エンドアングル:L40×40×4【内幅/外幅×高さ】430/502×38 ベアリングバー高さ(mm)38 適用荷重T-14
注意
※交通量が比較的多い場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用には適していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする