※代表画像です。
片岡産業
グレーチング組構型 四面ツバ付 細目 WUCS-X型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
厚さ(mm)
ベアリングバー:5
ベアリングバー:5
ベアリングバー:7
内幅(mm)
グレーチング:440
グレーチング:345
グレーチング:375
グレーチング:390
グレーチング:420
グレーチング:430
グレーチング:440
グレーチング:460
グレーチング:480
ベアリングバー高さ(mm)
32
38
25
32
19
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06058730
品番
WUCS-X-4UL 440-532
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
四面ツバ付き
形状
細目、ノンスリップ
厚さ(mm)
ベアリングバー:5
質量(kg)
13.9
種類
四面ツバ付、横断溝用
表面処理
溶融亜鉛めっき
開口寸法(mm)
コンぶた:450
内幅(mm)
グレーチング:440
サイズ(mm)
エンドアングル:L40×40×4【内幅/外幅×高さ】440/512×32
ベアリングバー高さ(mm)
32
適用荷重
T-2
注意
※交通量が比較的多い場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用には適していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700