※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBMT160412-PM 1525 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35° サンドビック 06059033 VBMT160412-PM 1525 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35° サンドビック 06059033

CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)1.1906 トラスコ品番613-9922 注文コード06059033 品番VBMT160412-PM 1525
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はコーナーR・トラスコ品番・内容量など304種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)15.4063 用途中切削 トラスコ品番613-9922 被削材P 勝手なし コーティングTICN+TIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)1.1906 母材サーメット 材種1525 内接円径(mm)9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする