※代表画像です。

WKV-X 34-744C 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKV-X型 VS側溝タイプ かさ上げ用 片岡産業 06059631 WKV-X 34-744C 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKV-X型 VS側溝タイプ かさ上げ用 片岡産業 06059631

圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKV-X型 VS側溝タイプ かさ上げ用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 溝幅(mm)250 注文コード06059631 品番WKV-X 34-744C
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は溝幅など126種類から選べます 他の種類を見る

みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。

形状並目、ノンスリップ 幅(mm)グレーチング:345 厚さ(mm)ベアリングバー:7 質量(kg)10.7 種類VS側溝タイプ、かさ上げ、側溝用 溝幅(mm)250 表面処理溶融亜鉛めっき サイズ(mm)【幅×長さ×主部材高さ×全体高さ】345×495×44×80 ベアリングバー高さ(mm)44 適用荷重T-25・20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする