サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
バーピーリング用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
切刃長さ(mm)
15
注文コード
06060643
品番
WNMX211251-MM 2135
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材質・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
被削材
M
切刃長さ(mm)
15
勝手
左
コーティング
TICRN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
12.7
コーナーR(mm)
16
母材
超硬
材種
2135
内接円径(mm)
31.75