CoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数L(コースピッチ:刃数少) タイプコロマントキャプト 注文コード06065403 品番R390-032C5-36L
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は刃数・タイプ・内容量など105種類から選べます 他の種類を見る

アーバ取付(ミリタイプ)

チップサイズ11 タイプコロマントキャプト 刃数L(コースピッチ:刃数少) 工具径(mm)32 接続径50 機能長さ(mm)71.7 トラスコ品番575-6286 使用可能長さ(mm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする