CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード06066347品番SVJBL 0810 M11-S-B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,400
勝手適合チップひし形35°切込み角Kr(°)93クランプシステムスクリュークランプチップ逃げ角(°)5仕様外径用バイト寸法b(mm)8寸法h(mm)8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06066347SVJBL 0810 M11-S-B111046926SVJBL 0810K 11-S-B1SVJBL 0810 M11-S-B1 CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 サンドビック 11046926CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応サンドビック1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする