モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/3画面/最大27インチ/耐荷重7kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整可能/PC パソコン ディスプレイアーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06067148 品番3M1A3SG-MONITOR-ARM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

デスクマウントモニターアーム:最大7kgの27インチディスプレイ対応のクロスバー式トリプルモニター用VESAマウント(対応パターン:75x75/100x100mm)。Cクランプまたはグロメットマウント固定式、高さ調節可能な多関節スチール製アーム
シンクロモーション:VESAプレートのマイクロねじにより、モニターの高さを微調整し、一体感のある画面配置を実現。左右+/-15度、上下+5/-15度、360度画面回転(縦向き 横向き)に対応する3画面対応エルゴノミクスモニターアーム
ワンタッチ調整:最大330mmの高さ調節が可能なスプリングアシスト式アーム。ワンタッチでスムーズに動かせるハンドル付き。モニターの重量に合わせてアームのテンションを調整するツール付属。ポールから最大630mmまで外側に伸長可能
取り付けオプション:厚さ80mmまでのデスク天板に対応。、交換可能なデスクCクランプまたはグロメットマウント。アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防ぐ回転ストッパー機能で、壁や周囲のへの接触を防止
すっきりした作業スペース:高性能ワークステーションで作業効率やマルチタスクが向上するマルチモニターアーム。アームに沿って収納できる配線溝により、ケーブルをすっきり整理。ベース部にはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ付属

取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)7 適合サイズ最大27インチディスプレイ 取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10〜80 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする