曜日別特売
USB2EPR2M USB-C充電ケーブル/USB 2.0/240W/Power Delivery 3.1 EPR/USB-IF認証品/オス・オス/ブラック/PD対応 Type-C データ転送 急速 高速充電コード StarTech.com 06067166

USB2EPR2M USB-C充電ケーブル/USB 2.0/240W/Power Delivery 3.1 EPR/USB-IF認証品/オス・オス/ブラック/PD対応 Type-C データ転送 急速 高速充電コード StarTech.com 06067166
USB2EPR2M USB-C充電ケーブル/USB 2.0/240W/Power Delivery 3.1 EPR/USB-IF認証品/オス・オス/ブラック/PD対応 Type-C データ転送 急速 高速充電コード StarTech.com 06067166
USB2EPR2M USB-C充電ケーブル/USB 2.0/240W/Power Delivery 3.1 EPR/USB-IF認証品/オス・オス/ブラック/PD対応 Type-C データ転送 急速 高速充電コード StarTech.com 06067166
USB2EPR2M USB-C充電ケーブル/USB 2.0/240W/Power Delivery 3.1 EPR/USB-IF認証品/オス・オス/ブラック/PD対応 Type-C データ転送 急速 高速充電コード StarTech.com 06067166
USB2EPR2M USB-C充電ケーブル/USB 2.0/240W/Power Delivery 3.1 EPR/USB-IF認証品/オス・オス/ブラック/PD対応 Type-C データ転送 急速 高速充電コード StarTech.com 06067166
USB2EPR2M USB-C充電ケーブル/USB 2.0/240W/Power Delivery 3.1 EPR/USB-IF認証品/オス・オス/ブラック/PD対応 Type-C データ転送 急速 高速充電コード StarTech.com 06067166
USB2EPR2M USB-C充電ケーブル/USB 2.0/240W/Power Delivery 3.1 EPR/USB-IF認証品/オス・オス/ブラック/PD対応 Type-C データ転送 急速 高速充電コード StarTech.com 06067166

USB-C充電ケーブル/USB 2.0/240W/Power Delivery 3.1 EPR/USB-IF認証品/オス・オス/ブラック/PD対応 Type-C データ転送 急速 高速充電コード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1個注文コード06067166品番USB2EPR2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USB-C EPR充電ケーブル:Power Delivery 3.1 EPR(Extended Power Range)対応のUSB Type-Cケーブル。最大240Wで高性能USB-CノートPCやデバイスを急速充電。USB-C充電器、モバイルバッテリー、外付けUSB-Cハブなどに接続可能
USB-IF認証品:USB-Cホスト、および周辺機器への安定したPower Delivery出力を実現するE-markerチップを搭載したUSB Type-C充電ケーブル。信頼性の高いパフォーマンスと互換性を約束するUSB-IF認証取得
高品質の構造:10,000回以上の挿抜サイクルを通過したニッケルめっきコネクター、および120度の屈曲テストをクリアした30AWGワイヤー採用。アルミニウム編組シールドによりEMI保護を強化。耐久性の高いTPE被覆材使用。ハロゲンフリー、RoHS対応

用途
16インチ MacBook Pro M3 Pro/M3 Maxなど、EPR充電を必要とするハイパワーノートパソコンに最適
ファイル転送やデバイス同期など、一般的な使用に適したUSB 2.0に対応
ケーブル長(m)2その他Power Delivery 240W、USB-IF認証品ブラック適合規格USB 2.0、Power Delivery 3.1 EPRコネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-CオスRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※USB-Cビデオ(DP Altモード)には対応していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする