モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/1画面/最大27インチ16:9または30インチ21:9/耐荷重9kg/VESA対応/多関節/高さ角度調整可能/PC パソコン ディスプレイアーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06067175 品番1MP1ACG-MONITOR-ARM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

デスクマウントモニターアーム:最大9kgの27インチ(アスペクト比16:9)または30インチウルトラワイド(アスペクト比21:9)ディスプレイ対応のシングルモニター用VESAマウント(対応パターン:75x75/100x100mm)。1万回のサイクル試験をクリアした高品質スプリングアシスト機能搭載
簡単設置:つまみねじ付きで工具不要のスライド&クリック設計により、組み立てが簡単なプレミアムシングルモニターアーム。あらかじめ組み立てられたデスククランプとポールにより、手間なくデスクに固定が可能
高可動域:人間工学に基づいた多関節アームは、左右180+/-度、上下105度、旋回240度、画面回転360度(縦/横)が可能なディスプレイアーム。TAA準拠
取り付けオプション:デスクCクランプ、またはグロメットマウント(選択・交換可)で、厚さ110mmまでのデスク天板に対応するモニタースタンド。モニターの重量に合わせてアームの張力を調整する金具付属。クイックリリース機能を備え、取り外し可能なVESAプレート搭載
すっきり整った作業スペース:ケーブルが見えないようにアームに沿って収納できるケーブル管理溝を備えたパソコンモニター用マウント。ポールにはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ搭載

その他Power Delivery 240W、USB-IF認証品 取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)9 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 液晶モニター1画面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする