光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/3m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06067236 品番MPO12PL3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード
高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単
定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用
互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続

アクア 規格OM3 ケーブル長(m)3 コネクタ形状MPO/MTP 芯数12 ケーブル外径(Φmm)3 モードマルチモード RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする