デスクマウントモニターアーム:最大7kgの27インチディスプレイ対応のトリプルモニター用VESAマウント(対応パターン:75×75/100×100mm)。Cクランプまたはグロメットマウント固定式で、1画面を中央に、2画面を高さ調節可能な多関節スチール製アームに固定
簡単設置:デスク上部から取り付けが可能な独自のクランプ設計で、面倒なデスク下の作業が不要なモニタースタンド。交換可能なCクランプ/グロメットマウントは、厚さ5cmまでの様々な天板に対応。アームの張力調整用金具付属。クイックリリースVESAプレート採用
メカニカルスプリング機構搭載ワンタッチ調整:最大25.4cmの高さ調節、ポールから最大72cmまで外側に伸長可能なスプリングアシスト式アーム。ポールに沿ってアームの高さ調節が可能
高可動域:人間工学に基づいたトリプルモニターマウントは、工具不要で左右+/-180度、上下+/-90度、画面回転+/-90度(縦/横)の調整が可能なディスプレイアーム
すっきりした作業スペース:高性能ワークステーションでマルチタスク作業が向上するマルチモニターアーム。アームに沿って収納できる配線溝により、ケーブルをすっきり整理。ポールにはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ付属